JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADU5 csőhegesztett 3/16 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HMR

APPROVED VENDOR 3ADU5 csőhegesztett 3/16 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél

Tétel: AC8HMR Modell: 3ADU5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€37.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.0.118 "
Hossz6"
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás5780 psi @ 72 fok F
Dia kívül.3 / 16 "
Dia-n kívül Megértés+.006 "/ - 0.006"
Temp. Hatótávolság-423-1500 F fok
típusHegesztett
Falvastagság0.035 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)0.48
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)0.48
HS-kód7306405080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.AnyagMax. NyomásTemp. HatótávolságFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADD7 Hegesztett cső 3/16 hüvelyk 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HJF 3ADD70.148 "304 Stainless Steel3303 psi @ 72 fok F-423-1500 F fok0.02 "€24.05
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADU4 Hegesztett cső 3/16 hüvelyk 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HMQ 3ADU40.132 "304 Stainless Steel4747 psi @ 72 fok F-423-1500 F fok0.028 "€32.71
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADU6 csőhegesztett 3/16 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HMT 3ADU60.090 "304 Stainless Steel8093 psi @ 72 fok F-423-1500 F fok0.049 "€57.91
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CAD1 csőhegesztett 3/16 hüvelyk 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8LPE 3 CAD10.132 "316 Stainless Steel4747 psi @ 72 fok F-325-1500 F fok0.028 "€120.82
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3CAD2 csőhegesztett 3/16 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8LPF 3 CAD20.118 "316 Stainless Steel5780 psi @ 72 fok F-325-1500 F fok0.035 "€113.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADU5 csőhegesztett 3/16 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél
€37.85 /Mértékegység