JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADP6 cső hegesztett 7/8 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HMF

APPROVED VENDOR 3ADP6 cső hegesztett 7/8 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél

Tétel: AC8HMF Modell: 3ADP6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€110.99 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.0.805 "
Hossz6"
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás1342 psi @ 72 fok F
Dia kívül.7 / 8 "
Dia-n kívül Megértés+.010 "/ - 0.010"
Temp. Hatótávolság-325-1500 F fok
típusHegesztett
Falvastagság0.035 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.85
Hajó magassága (cm)2.24
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)2.24
HS-kód7306405080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.AnyagMax. NyomásDia-n kívül MegértésTemp. HatótávolságFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADG8 csőhegesztett 7/8 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HKL 3ADG80.805 "304 Stainless Steel1342 psi @ 72 fok F+.010 "/ - 0.010"-423-1500 F fok0.035 "€65.43
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADG9 cső hegesztett 7/8 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HKM 3ADG90.777 "304 Stainless Steel1879 psi @ 72 fok F+.010 "/ - 0.010"-423-1500 F fok0.049 "€85.55
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5LVL8 csőhegesztett 7/8 hüvelyk külső átmérő 6 láb 4602 Psi | AE4MWM 5 LVL80.635 "304 Stainless Steel4602 psi @ 72 fok F+/-. 005 "-423-1500 F fok0.12 "€102.30
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5LVL9 csőhegesztett 7/8 hüvelykes külső átmérő 6 láb 2493 Psi | AE4MWN 5 LVL90.745 "304 Stainless Steel2493 psi @ 72 fok F+/-. 005 "-423-1500 F fok0.065 "€71.64
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5LVP4 csőhegesztett 7/8 hüvelykes külső átmérő 6 láb 2493 Psi | AE4MXD 5LVP40.745 "316 Stainless Steel2493 psi @ 72 fok F+/-. 005 "-325-1500 F fok0.065 "€82.48
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADP6 cső hegesztett 7/8 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél
€110.99 /Mértékegység