JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADN2 cső hegesztett 1/2 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HLT

APPROVED VENDOR 3ADN2 cső hegesztett 1/2 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél

Tétel: AC8HLT Modell: 3ADN2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€32.52 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Belül Dia.0.460 "
Hossz6"
Anyag316 Stainless Steel
Max. Nyomás1337 psi @ 72 fok F
Dia kívül.1 / 2 "
Dia-n kívül Megértés+.010 "/ - 0.010"
Temp. Hatótávolság-325-1500 F fok
típusHegesztett
Falvastagság0.02 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.306
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7306401090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.AnyagMax. NyomásDia-n kívül MegértésTemp. HatótávolságFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADF4 cső hegesztett 1/2 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HJX 3ADF40.460 "304 Stainless Steel1337 psi @ 72 fok F+.010 "/ - 0.010"-423-1500 F fok0.02 "€36.51
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADF5 cső hegesztett 1/2 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HJY 3ADF50.444 "304 Stainless Steel1785 psi @ 72 fok F+.010 "/ - 0.010"-423-1500 F fok0.028 "€38.31
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADF6 cső hegesztett 1/2 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HJZ 3ADF60.43 "304 Stainless Steel2339 psi @ 72 fok F+.010 "/ - 0.010"-423-1500 F fok0.035 "€47.17
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADF7 cső hegesztett 1/2 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HKA 3ADF70.402 "304 Stainless Steel3275 psi @ 72 fok F+.010 "/ - 0.010"-423-1500 F fok0.049 "€67.55
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADF8 csőhegesztett 1/2 hüvelykes 6 láb 304 rozsdamentes acél | AC8HKB 3ADF80.37 "304 Stainless Steel4344 psi @ 72 fok F+.005 "/ - 0.005"-423-1500 F fok0.065 "€79.75
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ADN3 cső hegesztett 1/2 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél | AC8HLU 3ADN30.444 "316 Stainless Steel1785 psi @ 72 fok F+.010 "/ - 0.010"-325-1500 F fok0.028 "€53.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADN2 cső hegesztett 1/2 hüvelykes 6 láb 316 rozsdamentes acél
€32.52 /Mértékegység