Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 38M050080TR Threaded Rod M5 x 0.8x1 M | AC2GQK 2KB94

APPROVED VENDOR 38M050080TR Menetes rúd M5 x 0.8x1 M

Raktáron
Cikkszám: AC2GQK Típus: 38M050080TRKereszthivatkozás: 2KB94
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
€40.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály2A / 2B
színekPiszkosfehér
befejezTermészetes
AnyagNylon 6/6
Teljes hossz1mm
Rockwell KeménységNem értékelt
Temp. Hatótávolság-40 - 185 F
Szakítószilárdság271 N "
MenetméretM5 x 0.8
Menet típusaMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)100.08
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSzakítószilárdságMenetméretMenet típusaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 9007152850 Menetes rúd 1-8x4 láb | AC2GPR 2KB33 90071528504 láb.-1-8UNC€111.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 38M050080TR Menetes rúd M5 x 0.8x1 M
€40.18 /Mértékegység