Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 37R150DPSO Dowel Pin Alloy Steel 3/8 X 1 1/2 L, 100PK | AF2MPY 6VKE0

APPROVED VENDOR 37R150DPSO tiplikcsapos ötvözött acél 3/8 x 1 1/2 l, 100 PK

Raktáron
Tétel: AF2MPY Modell: 37R150DPSOKereszthivatkozás: 6VKE0

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€168.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Dia. Megértés+/-. 0001 "
Átmérő0.375 "
Dupla nyíróerő (font)33100
befejezFekete
Hosszúság tolerancia+/-. 010 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő3 / 8 "
Teljes hossz1.5 "
Rockwell KeménységRC 50-58
Egyetlen nyíróerő (font)16550
Egyetlen nyíróerő (PSI)150000
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.115
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318290000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőDupla nyíróerő (font)befejezHosszúság toleranciaAnyagNévleges átmérőTeljes hosszRockwell KeménységÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NE93 tiplikcsap 3/32 - 100 db-os csomag | AB2QUH 1NE930.0938–0.094 ”510Egyszerű+/- 0.010 "18-8 rozsdamentes acél3 / 32 "3 / 8 "B85€49.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NU33 tiplikcsap 1/4 hüvelykes - 20 db-os csomag | AB2TXG 1NU330.2501–0.2503 ”3810Egyszerű+/- 0.010 "18-8 rozsdamentes acél1 / 4 "7 / 8 "B85€45.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 37R150DPSO tiplikcsapos ötvözött acél 3/8 x 1 1/2 l, 100 PK
€168.58 /csomag