Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 371155G Hex Locknut Castlated 9/16-18, 25PK | AF2WQK 6YHK4

APPROVED VENDOR 371155G hatszögletű záranya öntött 9/16-18, 25PK

Raktáron
Tétel: AF2WQK Modell: 371155GKereszthivatkozás: 6YHK4
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
€94.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret9 / 16 "-18
befejezEgyszerű
Fokozat5
Magasság39 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwell KeménységC32
Méret9 / 16 "
Rés mélysége0.430 "
Slot Width0.18 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusKastillált
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.65
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318160085
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 371155G hatszögletű záranya öntött 9/16-18, 25PK
€94.00 /csomag