Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 371125G Hatlapfejű záranya öntött 1/2-20, 50PK | AF2WQJ 6YHK3

APPROVED VENDOR 371125G hatszögletű záranya öntött 1/2-20, 50PK

Raktáron
Tétel: AF2WQJ Modell: 371125GKereszthivatkozás: 6YHK3
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
€142.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
befejezEgyszerű
Fokozat5
Magasság9 / 16 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwell KeménységC32
Méret1 / 2 "
Rés mélysége0.420 "
Slot Width0.18 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusKastillált
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.819
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 371125G hatszögletű záranya öntött 1/2-20, 50PK
€142.50 /csomag