Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 35HSP102 Hex Spacer Female Nylon #4 X 3/8 L, 10PK | AD3CCP 3XYC8

APPROVED VENDOR 35HSP102 hatlapú távtartó női nylon #4 x 3/8 L, 10PK

Raktáron
Tétel: AD3CCP Modell: 35HSP102Kereszthivatkozás: 3XYC8

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€3.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex távtartó
színekfehér
Hex szélesség3 / 16 "
Hex szélesség tolerancia+/- 0.015 "
Belül Dia.0.091 "
Belül Dia. Megértés+/- 0.005 "
Hossz3 / 8 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.005 "
AnyagNejlon
Csavar méret#4
Temp. Hatótávolság185 F
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 35HSP102 hatlapú távtartó női nylon #4 x 3/8 L, 10PK
€3.04 /csomag