Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 354125G Hex Jam Locknut Slotted 1/2-20, 50PK | AF2XNH 6YRL3

APPROVED VENDOR 354125G Hatlapfejű záróanya, hornyolt 1/2-20, 50PK

Raktáron
Tétel: AF2XNH Modell: 354125GKereszthivatkozás: 6YRL3
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
€90.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Jam Locknut
AlapanyagAcél
Összehasonlítható8. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
befejezEgyszerű
Fokozat5
Magasság5 / 16 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.9 / 64 "
Rockwell KeménységC32
Méret1 / 2 "
Rés mélysége0.180 "
Slot Width0.18 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusRéselt
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 354125G Hatlapfejű záróanya, hornyolt 1/2-20, 50PK
€90.01 /csomag