Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H962 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AC6AEU

APPROVED VENDOR 32H962 szénacél golyósszelep beépített Fnpt 1/2 in

Raktáron
Tétel: AC6AEU Modell: 32H962
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
€65.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagSzénacél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás3000 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Tömítés anyagaRPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaAcél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 425 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8481803070
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep felépítéseGolyó anyagMax. NyomásCsőméretKikötőTömítés anyagaÜlés anyagaSzár anyagaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H960 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AC6AER 32H9602 darabosSzénacél3000 psi WOG1 / 4 "TeleRPTFERPTFEAcél€48.73
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H961 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AC6AET 32H9612 darabosSzénacél3000 psi WOG3 / 8 "TeleRPTFERPTFEAcél€49.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H963 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AC6AEV 32H9632 darabosSzénacél3000 psi WOG3 / 4 "TeleRPTFERPTFEAcél€91.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32H964 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AC6AEW 32H9642 darabosSzénacél3000 psi WOG1"TeleRPTFERPTFEAcél€124.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6GD36 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AE8XHH 6GD361 darabos316 Stainless Steel2000 psi WOG1 / 4 "TelePTFEPTFE304 Stainless Steel€42.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6GD37 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AE8XHJ 6GD371 darabos316 Stainless Steel2000 psi WOG3 / 8 "TelePTFEPTFE304 Stainless Steel€44.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6GD38 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AE8XHK 6GD381 darabos316 Stainless Steel2000 psi WOG1 / 2 "Standard PTFEPTFE304 Stainless Steel€45.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 32H962 szénacél golyósszelep beépített Fnpt 1/2 in
€65.30 /Mértékegység