Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 32520 Menetes csap rozsdamentes acél 1/4-20X1-1/4, 10PK | AD9ERA 4RDX1

APPROVED VENDOR 32520 menetes csap rozsdamentes acél 1/4-20X1-1/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AD9ERA Típus: 32520Kereszthivatkozás: 4RDX1
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
€11.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság75,000 PSI
Teljes hossz1.25 "
Rockwell KeménységB85
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 / 4-20
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318155030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 32520 menetes csap rozsdamentes acél 1/4-20X1-1/4, 10PK
€11.37 /csomag