Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 32491 Threaded Stud Stainless Steel 3/8-24X1-1/4, 5PK | AD9EYH 4REG5

APPROVED VENDOR 32491 menetes csap rozsdamentes acél 3/8-24X1-1/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AD9EYH Típus: 32491Kereszthivatkozás: 4REG5
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
€8.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag304 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság75,000 PSI
Teljes hossz1.25 "
Rockwell KeménységB85
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 8-24
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.61
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód7318155030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 32491 menetes csap rozsdamentes acél 3/8-24X1-1/4, 5PK
€8.78 /csomag