Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 30A0612-EA-100 Szegecs kerek 3/16 Átmérő 3/4 L, 100PK | AE9NAX 6KY15

APPROVED VENDOR 30A0612-EA-100 Kerek szegecs 3/16 Átmérő 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE9NAX Típus: 30A0612-EA-100Kereszthivatkozás: 6KY15

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€24.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd szegecs
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.141 "
fej típusaRound
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza3 / 4 "
Szegecs anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318230000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 30A0612-EA-100 Kerek szegecs 3/16 Átmérő 3/4 L, 100PK
€24.70 /csomag