Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 302040-PG T-Nut 10-32 3 Prongs, 100PK | AB4EHV 1XGH4

APPROVED VENDOR 302040-PG T-Nut 10-32 3 Prongs, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4EHV Modell: 302040-PGKereszthivatkozás: 1XGH4
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
€18.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételT-anya
Hordó Dia.0.243 "
Hordómagasság5 / 16 "
Alapméret5 / 16 "x 3 / 4"
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret# 10 32-
Fúró méret1 / 4 "
befejezcink
Belső menetméret10-32
AnyagAcél
Anya típusa3 Prong T-Nut
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307199060
Származási országTW

Termék részletek:

    • Number of Prongs (3)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 302040-PG T-Nut 10-32 3 Prongs, 100PK
€18.74 /csomag