T-anyák fa

Szűrő

A pólóanyákat vagy T-anyákat fa vagy kompozit anyagú munkadarabok rögzítésére használják, így egy sík felületet hagynak. Más néven vakanyák, betétanyák, szegecsanyák vagy behajtóanyák.
APPROVED VENDOR -

T-anyacsavarok

StílusModellHordó Dia.AlapméretÁtm. / MenetméretFúró méretBelső menetméretÁr (ÁFA nélkül)
A302010-PG0.188 "1 / 4 "x 1 / 2"# 6 32-13 / 64 "6-32€20.12
A302020-PG0.208 "1 / 4 "x 5 / 8"# 8 32-7 / 32 "8-32€31.93
A302030-PG0.243 "5 / 16 "x 3 / 4"# 10 24-1 / 4 "10-24€31.98
A302040-PG0.243 "5 / 16 "x 3 / 4"# 10 32-1 / 4 "10-32-
ajánlatkérés
A302050-PG0.305 "5 / 16 "x 3 / 4"1 / 4 "-205 / 16 "1 / 4-20€35.45
B302520-PG0.305 "7 / 16 "x 3 / 4"1 / 4 "-205 / 16 "1 / 4-20€35.39
A302080-PG0.390 "5 / 16 "x 7 / 8"5 / 16 "-1825 / 64 "5 / 16-18€34.89
B302550-PG0.440 "3 / 8 "x 1"3 / 8 "-1629 / 64 "3 / 8-16€98.76
APPROVED VENDOR -

T-anya 5 / 16-18 4 fogak

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A302530-PG€34.56
A302540-PG€40.35
APPROVED VENDOR -

T-anya 3/8-16 3 fogas, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
302100-PGAB4EJC-
ajánlatkérés

T-anyák fa

A pólóanyákat vagy T-anyákat fa vagy kompozit anyagú munkadarabok rögzítésére használják, így egy sík felületet hagynak. Más néven vakanyák, betétanyák, szegecsanyák vagy behajtóanyák.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora legyen a T-anyához fúrt lyuk?

  • Általában egy 5/16 hüvelykes bitet használnak egy 1/4 hüvelykes T-anyához.
  • A lyuk valamivel nagyobb legyen, mint a szár.

Milyen távol kell elhelyezni egymástól a T-anyákat?

  • A T-anyákat úgy kell elhelyezni, hogy elkerüljék a keret csapokat.
  • Helyezze a T-anyákat körülbelül 8 hüvelyk távolságra egymástól az első sorban, és tolja el a mintát 4 hüvelykkel a következő sorban.

Mi az a ágas pólódió?

A fogas T-anyákat fa rögzítőelemként használják a gépi menet fogadására. Ezeket a pólóanyákat egy előre fúrt lyukba hajtják és rögzítik.

Hol használják a csavaros rögzítő anyákat?

Ezeket a diókat ott használják, ahol a vibráció komoly aggodalomra ad okot.

Hogyan kell felszerelni egy póló anyát?

  • Jelölje meg a T-anya helyét.
  • Fúrjon T-anya lyukakat két rétegelt lemez egymásba helyezésével. A lyukak fúrása közben a lapoknak felfelé kell nézniük.
  • A lyukak fúrásának helyével ellentétes oldalról rögzítse a T-anyákat.
  • Használjon kalapácsot az anyák megfelelő rögzítéséhez. Ügyeljen arra, hogy egy síkban legyenek a rétegelt lemez felületével.

Hogyan lehet megjavítani a forgó T-anyákat?

  • A menetes rudat be kell helyezni a fúróba, és biztonságosan rögzíteni kell a tokmány segítségével.
  • Amikor a menetek megakadnak, forgassa meg a menetes rudat, amíg be nem kerül a T-anya furatába.
  • Állítsa a fúrót alacsony sebességre.
  • Egyszerűen fordítsa meg a fúrót, hogy eltávolítsa a menetes rudat, miután a T-anyát a panel hátához húzta, amíg az rögzítésre nem kerül. Ez a technika hatékony a forgó T-anya cseréjére vagy a meglazult T-anya meghúzására.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?