JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2ZJF1 légfék tömlő 7/8 hüvelykes külső átmérő fekete | AC4FBH

APPROVED VENDOR 2ZJF1 légfék tömlő 7/8 hüvelykes külső átmérője fekete

Raktáron
Tétel: AC4FBH Modell: 2ZJF1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€901.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégfék tömlő
színekFekete
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz250 láb.
AnyagSzintetikus gumi
Dia kívül.7 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40-200 F fok
Munkahelyi nyomás225 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.78
Hajó magassága (cm)37.85
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3917390050
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJF1 légfék tömlő 7/8 hüvelykes külső átmérője fekete
€901.89 /Mértékegység