Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2X769 Tömlővég | AC3WNE

APPROVED VENDOR 2X769 tömlővég

Raktáron
Tétel: AC3WNE Modell: 2X769
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
€8.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjrafelhasználható tömlővég
Méret beszerelése1/4 (M) NPT
Tömlő azonosítója1 / 4 "
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő kívül Dia.5 / 8 "
AnyagSárgaréz
Nyomás értékelés250 PSI
Menetméret1 / 4 "
Menet típusa(M) NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéret beszereléseTömlő azonosítójaMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6X425 Újrafelhasználható tömlővég | AF2PPD 6X4251/2 (M) NPT1 / 2 "1 / 2 "€20.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2X769 tömlővég
€8.42 /Mértékegység