Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU25 könyök 45 fokos 3 hüvelykes Fnpt | AC3VRQ

APPROVED VENDOR 2WU25 Elbow 45 Degree 3 Inch Fnpt

Raktáron
Tétel: AC3VRQ Modell: 2WU25
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
€92.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 45 fok
test anyagaFekete alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret3"
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 366 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.926
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LBV2 könyök 45 fok 1/4 hüvelyk Fnpt | AB2DGF 1LBV2Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€16.77
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LBV3 könyök 45 fokos 3/8 hüvelykes Fnpt | AB2DGG 1LBV3Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 8 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€17.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBV4 Könyök 45 fok 1/2 hüvelyk Fnpt | AB2DGH 1LBH8 1LBV4Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 2 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€18.76
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LBV5 könyök 45 fokos 3/4 hüvelykes Fnpt | AB2DGJ 1LBV5Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€20.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBV6 Könyök 45 fok 1 hüvelyk Fnpt | AB2DGK 1LBV6Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1"300 psi-20 foktól 550 fokig F€23.67
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LBV7 könyök 45 fokos 1-1 / 4 hüvelyk Fnpt | AB2DGL 1LBV7Fekete alakítható vas300FNPT1500 psi @ 150 fok F1.25 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€43.90
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LBV8 könyök 45 fokos 1-1 / 2 hüvelyk Fnpt | AB2DGM 1LBV8Fekete alakítható vas300FNPT1500 psi @ 150 fok F1.5 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€50.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2WU25 Elbow 45 Degree 3 Inch Fnpt
€92.89 /Mértékegység