Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2WA52 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 1-1/2, 5PK | AC3TXF

APPROVED VENDOR 2WA52 Aljzatkészlet Csavarkupa 1/2-13 X 1-1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AC3TXF Modell: 2WA52
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
€39.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.500 "
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz1.5 "
Dia Dia.0.291 "
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRB 96-tól HRC33-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318158020
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTizedes egyenértékMeghajtó méretemeghajtó típusabefejezFejmagasságFej szélességeAnyagÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121081-PR aljzatkészlet csavaros kúp 10-32 x 3/16 - 100 db-os csomag | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€43.53
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 121126-PR aljzatkészlet csavaros kúp 1/4-28 x 3/8 - 100 db-os csomag | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketFekete oxid--Ötvözött acél€53.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2WA52 Aljzatkészlet Csavarkupa 1/2-13 X 1-1/2, 5PK
€39.48 /csomag