Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2UGY5 Taper Pin Threaded Low Carbon Steel 8-32 X 1 1/4, 5PK | AC3LDB

APPROVED VENDOR 2UGY5 kúpcsapos menetes alacsony széntartalmú acél 8-32 X 1 1/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AC3LDB Modell: 2UGY5
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
€15.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.170 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagSzénacél
Teljes hossz1.25 "
Rockwell KeménységB85
Méret#1
Kis vég Dia.0.109 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.010 "
Menetméret8-32
típusCsavarmenetes
Használható hossz1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGY5 kúpcsapos menetes alacsony széntartalmú acél 8-32 X 1 1/4, 5PK
€15.04 /csomag