Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2UGX8 Taper Pin Threaded 18-8 5/8-18 x 3 15/16 | AC3LCX

APPROVED VENDOR 2UGX8 kúpos tű, menetes 18-8 5/8-18 x 3 15/16

Raktáron
Tétel: AC3LCX Modell: 2UGX8

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€55.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.704 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz3 15 / 16 "
Rockwell KeménységB90
Méret#10
Kis vég Dia.0.531 "
Kis vég Dia. Megértés+/- 0.010 "
Menetméret5 / 8-18
típusCsavarmenetes
Használható hossz3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGX8 kúpos tű, menetes 18-8 5/8-18 x 3 15/16
€55.85 /Mértékegység