Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TV70 csatlakozó 4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél | AC3JAH

APPROVED VENDOR 2TV70 csatlakozó 4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3JAH Modell: 2TV70
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
€355.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Csőméret4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.745
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRY5 tengelykapcsoló 1/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FFX 1 LÍRA5304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1 / 8 "€4.97
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRY6 tengelykapcsoló 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FFY 1 LÍRA6304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1 / 4 "€6.10
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRY7 tengelykapcsoló 3/8 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FFZ 1 LÍRA7304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-3 / 8 "€6.91
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRY8 tengelykapcsoló 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FGA 1 LÍRA8304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1 / 2 "€9.53
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRY9 tengelykapcsoló 3/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FGB 1 LÍRA9304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-3 / 4 "€12.92
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRZ1 tengelykapcsoló 1 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FGC 1LRZ1304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1"€20.23
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 1LRZ2 tengelykapcsoló 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FGD 1LRZ2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1.25 "€29.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2TV70 csatlakozó 4 hüvelykes menetes 316 rozsdamentes acél
€355.85 /Mértékegység