Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2RAD8 Taper Pin Standard Carbon #5/0 X 5/8, 50PK | AC3BCE

APPROVED VENDOR 2RAD8 Taper Pin Standard Carbon #5/0 X 5/8, 50PK

Raktáron
Tétel: AC3BCE Modell: 2RAD8
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
€43.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.093 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagSzénacél
Teljes hossz5 / 8 "
Méret# 5 / 0
Kis vég Dia.0.081 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2RAD8 Taper Pin Standard Carbon #5/0 X 5/8, 50PK
€43.66 /csomag