Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2RAC4 kúpos tűk, szabványos 18-8 #9 x 6 hüvelyk hosszúság | AC3BBT

APPROVED VENDOR 2RAC4 kúpos tű szabványos 18-8 #9 x 6 hüvelyk hossz

Raktáron
Tétel: AC3BBT Modell: 2RAC4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€52.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.593 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz6"
Méret#9
Kis vég Dia.0.466 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8477908501
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2RAC4 kúpos tű szabványos 18-8 #9 x 6 hüvelyk hossz
€52.13 /Mértékegység