JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NJE7 C 1. csatorna 1/2 hüvelykes láb 2 hüvelykes x 10 láb Uhmw | AC2VZZ

APPROVED VENDOR 2NJE7 C csatorna 1 1/2 hüvelykes láb 2 hüvelykes x 10 láb Uhmw

Tétel: AC2VZZ Modell: 2NJE7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€285.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételC csatorna készlet
színekfehér
Hossz10 láb.
Hosszúság tolerancia+ 0.125 / -0.000 "
AnyagUHMW
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-22 ° F
Szakítószilárdság5800 psi
típusSzállítószalag vezetősín
Falvastagság0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.296
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3916100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alsó nyitási szélesség (1-1 / 2 ")
    • Belső alapszélesség (2 ")
    • Belső lábhossz (1-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NJE5 C csatorna 1/2 hüvelykes láb 1.5 hüvelykes x 10 láb Uhmw | AC2VZX 2NJE50.09 "€78.03
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2NJE6 C csatorna 1 hüvelykes láb 1 hüvelyk x 10 láb Uhmw | AC2VZY 2NJE60.125 "€114.57
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJE7 C csatorna 1 1/2 hüvelykes láb 2 hüvelykes x 10 láb Uhmw
€285.26 /Mértékegység