Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2ME44 Dowel Pin Alloy Steel 1/2 X 2 Length, 10PK | AC2RBN

APPROVED VENDOR 2ME44 tiplicsap ötvözött acél, 1/2" X 2" hosszúság, 10 PK

Raktáron
Tétel: AC2RBN Modell: 2ME44
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
€17.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő0.5001–0.5003 ”
Dupla nyíróerő (font)51,000 font.
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+/- 0.012 "
AnyagÖtvözött acél
Névleges átmérő1 / 2 "
Teljes hossz2"
Rockwell KeménységC60
Egyetlen nyíróerő (font)25,500 font.
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7318290000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2ME44 tiplicsap ötvözött acél, 1/2" X 2" hosszúság, 10 PK
€17.12 /csomag