Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2LRZ3 közvetlen csatolású csillapító működtető 120vac | AC2PCZ

APPROVED VENDOR 2LRZ3 közvetlen csatolású csillapító működtető 120vac

Raktáron
Tétel: AC2PCZ Modell: 2LRZ3
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
€324.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság22-122 F
Mélység2-1 / 4 "
Elektromos kapcsolatok(2) Színkóddal 3 Ft, 18 AWG ólom
Magasság6.75 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás7-1 / 2 VA
Tengely típusaA tengely méretét akár 1/2 "körbe is befogadja
Jel típusaBe Ki
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.95
Időzítés (sec.)75
Nyomaték30 In.Lbs.
típusKözvetlen kapcsolású tavaszi visszatérés
Feszültség120 VAC +/- 10%
Szélesség3.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0375
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8501104060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogyasztásFeszültségÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2LRZ2 közvetlen csatolású csillapító működtető 24vac/dc | AC2PCY 2LRZ27.0 VA24 VAC/DC€318.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2LRZ3 közvetlen csatolású csillapító működtető 120vac
€324.87 /Mértékegység