Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2KKF5 Flat Washer 13/32 X 13/16 Inch, 4000PK | AC2HXW

APPROVED VENDOR 2KKF5 lapos alátét 13/32 x 13/16 hüvelykes, 4000PK

Raktáron
Tétel: AC2HXW Modell: 2KKF5
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
€10,436.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVastag alátét
befejezSárga cink
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.13 / 32 "
AnyagEdzett acélon keresztül
Dia kívül.13 / 16 "
Rockwell KeménységC43-C49
Vastagság1 / 8 "
Vastagsági tolerancia+ 0.001 / -0.015 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2KKF5 lapos alátét 13/32 x 13/16 hüvelykes, 4000PK
€10,436.25 /csomag