Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2JGP3 Barrel Bolt 10-24 316 Stainless Steel, 5PK | AC2EMN

APPROVED VENDOR 2JGP3 hordócsavar 10-24 316 rozsdamentes acél, 5PK

Raktáron
Cikkszám: AC2EMN Modell: 2JGP3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€43.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordó Bolt
Hordó Dia.1 / 4 "
Hordófej Dia.7 / 16 "
Hordófej magasság1 / 8 "
Hordóhossz1"
Hordószál mélysége3 / 8 "
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Grip tartomány1"
Head StyleKöteg
Anyag316 Stainless Steel
Rockwell KeménységB80
Szakítószilárdság75,000 psi
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGP3 hordócsavar 10-24 316 rozsdamentes acél, 5PK
€43.46 /csomag