Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JAZ5 Dugattyútömítés 1 1/2 Id x 1 3/4 Külső átmérő 1/8 Sz x 1/8h | AC2DYN

APPROVED VENDOR 2JAZ5 dugattyútömítés 1 1/2 belső x 1 3/4 külső átmérő 1/8 sz x 1/8 h

Raktáron
Tétel: AC2DYN Modell: 2JAZ5
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
€11.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyútömítés
színekFekete
Bore Dia számára.1.75 "
Magasság1 / 8 "
Belül Dia.1.5 "
Dia kívül.1.75 "
Tömítés Durometer95 A part
Tömítés anyagauretán
Tömítés hőmérséklete Hatótávolság-65 F és 220 F között
méretekuretán
típusKorona
Szélesség1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926904590
Származási országUS

Termék részletek:

    • Héjmérő (95 Shore A)
    • Shell Temp. Tartomány (-65 F és +220 F)

Termékváltozatok

TermékekModellBore Dia számára.MagasságBelül Dia.Dia kívül.Tömítés anyagatípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2JAW4 dugattyútömítés 3/4 Id x 1 Külső átmérő 1/8 W x 1/8 H | AC2DXH 2JAW41"1 / 8 "3 / 4 "1"nitrilT-Seal1 / 8 "€15.23
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2JAW5 dugattyútömítés 7/8 Id x 1 1/8 Külső átmérő 1/8 W x 1/8 H | AC2DXJ 2JAW51.125 "1 / 8 "7 / 8 "1.125 "nitrilT-Seal1 / 8 "€18.04
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2JAW6 dugattyútömítés 1 Id x 1 1/4 Külső átmérő 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXK 2JAW61.25 "1 / 8 "1"1.25 "nitrilT-Seal1 / 8 "€50.63
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2JAW7 dugattyútömítés 1 1/8 Id x 1 3/8 Külső átmérő 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXL 2JAW71.375 "1 / 8 "1.125 "1.375 "nitrilT-Seal1 / 8 "€18.21
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2JAW8 dugattyútömítés 1 1/4 Id x 1 1/2 Külső átmérő 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXM 2JAW81.5 "1 / 8 "1.25 "1.5 "nitrilT-Seal1 / 8 "€18.14
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2JAW9 dugattyútömítés 1 3/8 Id x 1 5/8 Külső átmérő 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXN 2JAW91.625 "1 / 8 "1.375 "1.625 "nitrilT-Seal1 / 8 "€18.04
Jóváhagyott eladó 2JAX1 dugattyútömítés 1 1/2 Id x 1 3/4 Külső átmérő 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXP 2JAX11.75 "1 / 8 "1.5 "1.75 "nitrilT-Seal1 / 8 "€16.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2JAZ5 dugattyútömítés 1 1/2 belső x 1 3/4 külső átmérő 1/8 sz x 1/8 h
€11.04 /Mértékegység