Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JAY5 Dugattyútömítés 5 Id x 5 1/2 Külső átmérő 1/4 Sz x 1/4ó | AC2DYD

APPROVED VENDOR 2JAY5 dugattyútömítés 5 belső x 5 1/2 külső átmérő 1/4 sz x 1/4ó

Raktáron
Tétel: AC2DYD Modell: 2JAY5
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
€59.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyútömítés
színekFekete
Bore Dia számára.5.5 "
Magasság1 / 4 "
Belül Dia.5"
Dia kívül.5.5 "
Tömítés Durometer70 A part
Tömítés anyaganitril
Tömítés hőmérséklete Hatótávolság-35 F és 265 F között
méreteknitril
típusT-Seal
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód4016935050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalék gyűrű anyaga (nejlon)

Termékváltozatok

TermékekModellBore Dia számára.MagasságBelül Dia.Dia kívül.Tömítés anyagatípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2JAW4 dugattyútömítés 3/4 Id x 1 Külső átmérő 1/8 W x 1/8 H | AC2DXH 2JAW41"1 / 8 "3 / 4 "1"nitrilT-Seal1 / 8 "€16.02
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2JAW5 dugattyútömítés 7/8 Id x 1 1/8 Külső átmérő 1/8 W x 1/8 H | AC2DXJ 2JAW51.125 "1 / 8 "7 / 8 "1.125 "nitrilT-Seal1 / 8 "€19.00
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2JAW6 dugattyútömítés 1 Id x 1 1/4 Külső átmérő 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXK 2JAW61.25 "1 / 8 "1"1.25 "nitrilT-Seal1 / 8 "€18.90
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2JAW7 dugattyútömítés 1 1/8 Id x 1 3/8 Külső átmérő 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXL 2JAW71.375 "1 / 8 "1.125 "1.375 "nitrilT-Seal1 / 8 "€19.17
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2JAW8 dugattyútömítés 1 1/4 Id x 1 1/2 Külső átmérő 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXM 2JAW81.5 "1 / 8 "1.25 "1.5 "nitrilT-Seal1 / 8 "€19.09
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2JAW9 dugattyútömítés 1 3/8 Id x 1 5/8 Külső átmérő 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXN 2JAW91.625 "1 / 8 "1.375 "1.625 "nitrilT-Seal1 / 8 "€19.00
Jóváhagyott eladó 2JAX1 dugattyútömítés 1 1/2 Id x 1 3/4 Külső átmérő 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXP 2JAX11.75 "1 / 8 "1.5 "1.75 "nitrilT-Seal1 / 8 "€17.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2JAY5 dugattyútömítés 5 belső x 5 1/2 külső átmérő 1/4 sz x 1/4ó
€59.29 /Mértékegység