Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2JAK1 Backup Ring Hytrel 338 - Pack Of 25 | AC2DUB

APPROVED VENDOR 2JAK1 biztonsági gyűrű Hytrel 338 - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2DUB Modell: 2JAK1
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
€53.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági gyűrű
Tényleges Inside Dia.3.15 "
Tényleges szélesség0.164 "
színeknarancs
Keresztmetszet alakjaNégyszögletes
durométert55 D part
Hőmérő értékeléseNagyon nehéz
Használható AS568A Dash No.338
AnyagHytrel
Névleges belső Dia.3.125 "
Névleges külső Dia.3.5 "
Névleges szélesség3 / 16 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 275 fokig F
Vastagság0.065 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926904510
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságTényleges Inside Dia.Tényleges szélességszínekHasználható AS568A Dash No.Névleges belső Dia.Névleges külső Dia.Névleges szélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JAH7 biztonsági gyűrű Hytrel 248 - 10 db-os csomag | AC2DTN 2JAH70.045 "4.77 "0.105 "narancs2484.75 "5"1 / 8 "€21.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JAH8 biztonsági gyűrű Hytrel 250 - 10 db-os csomag | AC2DTP 2JAH80.045 "5.02 "0.105 "narancs2505"5.25 "1 / 8 "€31.08
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JAH9 biztonsági gyűrű Hytrel 252 - 10 db-os csomag | AC2DTQ 2JAH90.045 "5.27 "0.105 "narancs2525.25 "5.5 "1 / 8 "€31.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JAJ1 biztonsági gyűrű Hytrel 254 - 10 db-os csomag | AC2DTR 2JAJ10.045 "5.52 "0.105 "narancs2545.5 "5.75 "1 / 8 "€28.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JAJ2 Tartalékgyűrű Hytrel 256 - 10 db-os csomag | AC2DTT 2JAJ20.045 "5.77 "0.105 "narancs2565.75 "6"1 / 8 "€28.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JAJ3 Tartalékgyűrű Hytrel 258 - 10 db-os csomag | AC2DTU 2JAJ30.045 "6.02 "0.105 "narancs2586"6.25 "1 / 8 "€31.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2JAJ4 biztonsági gyűrű Hytrel 326 - 25 db-os csomag | AC2DTV 2JAJ40.065 "1.65 "0.164 "narancs3261.625 "2"3 / 16 "€33.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2JAK1 biztonsági gyűrű Hytrel 338 - 25 db-os csomag
€53.58 /Mértékegység