Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZK1 R Rúdtömítés 2 Id x 2 1/2 Külső átmérő 1/4 Szé x 3/8 Ma | AC2DLY

APPROVED VENDOR 2HZK1 R Od tömítés 2 ív x 2 1/2 külső átmérő 1/4 sz x 3/8 ma

Raktáron
Tétel: AC2DLY Modell: 2HZK1
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
€21.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúdtömítés
színekFekete
Rod Dia számára.2"
Magasság3 / 8 "
Belül Dia.2"
Dia kívül.2.5 "
Tömítés Durometer95 A part
Tömítés anyagauretán
Tömítés hőmérséklete Hatótávolság-65 F és 220 F között
méretekuretán
típusB típusú polyseal
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3926904590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságDia kívül.Tömítés anyagatípusSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZG8 R Od Seal 2 Id x 2 1/4 Külső átmérő 1/8 W - 2 db | AC2DLB 2HZG81 / 4 "2.25 "uretánB típusú polyseal1 / 8 "€32.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZH7 R Od Seal 2 Id x 2 3/8 Külső átmérő 3/16 W - 2 db | AC2DLK 2HZH75 / 16 "2.375 "uretánB típusú polyseal3 / 16 "€40.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZK7 R Od Seal 2 Id x 2 3/4 Külső átmérő 3/8 Szé x 1/2 Ma | AC2DME 2 HZK71 / 2 "2.75 "uretánB típusú polyseal3 / 8 "€36.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZR2 R Od Seal 2 Id x 2 3/8 Külső átmérő 3/16 Sz x 3/8 M | AC2DNN 2HZR23 / 8 "2.375 "Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z3 / 16 "€16.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HZR7 R Od Seal 2 Id x 2 1/2 Külső átmérő 1/4 Szé x 3/8 Ma | AC2DNU 2HZR73 / 8 "2.5 "Alacsony hőmérsékletű nitrilDupla ajak, mély Z1 / 4 "€20.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZK1 R Od tömítés 2 ív x 2 1/2 külső átmérő 1/4 sz x 3/8 ma
€21.99 /Mértékegység