JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKB4 Rúdacél 1144 1 1/4 hüvelyk átmérő x 3 láb | AC2BRZ

APPROVED VENDOR 2HKB4 rúd acél 1144 1 1/4 hüvelyk átmérő x 3 láb

Raktáron
Tétel: AC2BRZ Modell: 2HKB4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€96.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusa1144
Átmérő1.25 "
Átmérő tolerancia+ 0.000 / -0.003 "
befejezCsiszolatlan
Keménységi skála0
Hossz3 ft.
Hosszúság tolerancia+/- 3.000 "
AnyagSzénacél
kedélyHideg befejezés
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus szakítószilárdság100,000 PSI
Tipikus hozamerősség95,500 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.67
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7228100060
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszHosszúság toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKA5 Rúdacél 1144 1 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb | AC2BRQ 2HKA51.25 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "€39.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKA6 Rúdacél 1144 1 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb | AC2BRR 2HKA61.5 "+ 0.000 / -0.003 "1 ft.+/- 1.000 "€54.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKA7 Rúdacél 1144 1 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb | AC2BRT 2HKA71.75 "+ 0.000 / -0.004 "1 ft.+/- 1.000 "€62.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKB5 Rúdacél 1144 1 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb | AC2BTA 2HKB51.5 "+ 0.000 / -0.003 "3 ft.+/- 3.000 "€146.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKB6 Rúdacél 1144 1 3/4 hüvelyk átmérő x 3 láb | AC2BTB 2HKB61.75 "+ 0.000 / -0.004 "3 ft.+/- 3.000 "€338.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKC6 Rúdacél 1144 1 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság | AC2BTL 2HKC61"+ 0.000 / -0.003 "6 ft.+/- 6.000 "€85.65
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKC7 Rúdacél 1144 1 1/4 hüvelyk átmérő x 6 láb | AC2BTM 2HKC71.25 "+ 0.000 / -0.003 "6 ft.+/- 6.000 "€143.26
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKB4 rúd acél 1144 1 1/4 hüvelyk átmérő x 3 láb
€96.64 /Mértékegység