JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HHP3 rúd téglalap alakú acél 1018 5/8 x 2 hüvelyk 6 láb hosszúság | AC2BDX

APPROVED VENDOR 2HHP3 rúd négyszögletes acél 1018 5/8 x 2 hüvelyk 6 láb hosszúság

Tétel: AC2BDX Modell: 2HHP3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€141.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTéglalap alakú bár
Ötvözet típusa1018
befejezCsiszolatlan
Hossz6"
Hosszúság tolerancia+/- 6.000 "
AnyagSzénacél
kedélyHideg befejezés
Vastagság5 / 8 "
Vastagsági tolerancia+ 0.000 / -0.005 "
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus szakítószilárdság65,000 PSI
Tipikus hozamerősség55,000 PSI
Szélesség2"
Szélesség tűrés+ 0.000 / -0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.43
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7215500015
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaVastagságVastagsági toleranciaSzélességSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVE5 rúd téglalap alakú acél 1018 5/8 x 1 hüvelyk 1 láb hosszúság | AB9BMA 2AVE51"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1"+ 0.000 / -0.004 "€19.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVE6 rúd négyszögletes acél 1018 5/8 x 1 1/4 hüvelyk 1 láb | AB9BMB 2AVE61"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.25 "+ 0.000 / -0.004 "€23.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVE7 rúd négyszögletes acél 1018 5/8 x 1 1/2 hüvelyk 1 láb | AB9BMC 2AVE71"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.5 "+ 0.000 / -0.004 "€29.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVE8 rúd téglalap alakú acél 1018 5/8 x 1 3/4 hüvelyk 1 láb | AB9BMD 2AVE81"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "1.75 "+ 0.000 / -0.005 "€30.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVE9 rúd téglalap alakú acél 1018 5/8 x 2 hüvelyk 1 láb hosszúság | AB9BME 2AVE91"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "2"+ 0.000 / -0.005 "€34.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVF1 rúd négyszögletes acél 1018 5/8 x 3 hüvelyk 1 láb hosszúság | AB9BMF 2AVF11"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "3"+ 0.000 / -0.005 "€49.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2AVF2 rúd négyszögletes acél 1018 5/8 x 3 1/2 hüvelyk 1 láb | AB9BMG 2AVF21"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.006 "3.5 "+ 0.000 / -0.006 "€58.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HHP3 rúd négyszögletes acél 1018 5/8 x 2 hüvelyk 6 láb hosszúság
€141.12 /Mértékegység