Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKF8 Persely Cts 40 1 x 1/2 hüvelyk | AB9YQJ

APPROVED VENDOR 2GKF8 persely Cts 40 1 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9YQJ Modell: 2GKF8
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
€1.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő persely, CTS
test anyagaCPVC
színekHalványsárga
Kapcsolat típusaCTS Spigot x CTS Hub
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1 "x 1/2"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3917400090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKF7 Persely Cts 40 3/4 x 1/2 hüvelyk | AB9YQH 2GKF73 / 4 "x 1 / 2"€1.36
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKF9 Persely Cts 40 1-1/4 x 1/2 hüvelyk | AB9YQK 2GKF91-1/4" x 1/2"€1.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKG1 Persely Cts 40 1-1/2 x 1 hüvelyk | AB9YQL 2GKG11-1 / 2 "x 1"€1.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKG2 persely Cts 40 2 x 1 hüvelykes csúszóaljzat | AB9YQM 2GKG22 "x 1"€3.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2GKG3 Persely Cts 40 2 x 1/2 hüvelyk | AB9YQN 2GKG32 "x 1/2"€3.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKF8 persely Cts 40 1 x 1/2 hüvelyk
€1.06 /Mértékegység