JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2EZN2 Rúd alumínium 2024 2 1/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB9TAP

APPROVED VENDOR 2EZN2 rúd alumínium 2024 2 1/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB9TAP Modell: 2EZN2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€396.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusa2024
Átmérő2.25 "
Átmérő tolerancia+/- 0.006 "
befejezCsiszolatlan
Keménységi skálaBHN
Hossz3 ft.
Hosszúság tolerancia+/- 3.000 "
AnyagAlumínium
kedélyHideg befejezés
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménység120
Tipikus szakítószilárdság68,000 PSI
Tipikus hozamerősség47,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.525
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7604295060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖtvözet típusaÁtmérőÁtmérő toleranciaTipikus keménységTipikus szakítószilárdságTipikus hozamerősségÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2EZD5 Rúd alumínium 7075 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB9RYC 2EZD570752"+/- 0.004 "15083,000 PSI73,000 PSI€349.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZN2 rúd alumínium 2024 2 1/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság
€396.64 /Mértékegység