JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2EZD5 Rúd alumínium 7075 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB9RYC

APPROVED VENDOR 2EZD5 alumínium rúd 7075 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB9RYC Modell: 2EZD5

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€349.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusa7075
Átmérő2"
Átmérő tolerancia+/- 0.004 "
befejezCsiszolatlan
Keménységi skálaBHN
Hossz3 ft.
Hosszúság tolerancia+/- 3.000 "
AnyagAlumínium
kedélyHideg befejezés
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménység150
Tipikus szakítószilárdság83,000 PSI
Tipikus hozamerősség73,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.175
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7604293050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖtvözet típusaÁtmérőÁtmérő toleranciaTipikus keménységTipikus szakítószilárdságTipikus hozamerősségÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2EZN2 Rúd alumínium 2024 2 1/4 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB9TAP 2EZN220242.25 "+/- 0.006 "12068,000 PSI47,000 PSI€396.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZD5 alumínium rúd 7075 2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság
€349.73 /Mértékegység