JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2EZC7 lapos alumínium 6061 5/16 x 1 hüvelyk 6 láb | AB9RXY

APPROVED VENDOR 2EZC7 lapos alumínium 6061 5/16 x 1 hüvelyk 6 láb

Tétel: AB9RXY Modell: 2EZC7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€40.34 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos készlet
Ötvözet típusa6061
befejezCsiszolatlan
Keménységi skálaBHN
Hossz6"
Hosszúság tolerancia+/- 6.000 "
AnyagAlumínium
kedélyExtrudált
Vastagság5 / 16 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.008 "
típusKorrózióálló
Tipikus keménység95
Tipikus szakítószilárdság45,000 psi
Tipikus hozamerősség40,000 PSI
Szélesség1"
Szélesség tűrés+/- 0.012 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7604295060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÖtvözet típusabefejezTipikus keménységTipikus szakítószilárdságTipikus hozamerősségSzélességSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-3003-0125-01-12 Lapos készlet 3003 Alumínium 1/8 hüvelyk T 1 hüvelyk x 1 láb | AB2VET 1NZC8 SB-3003-0125-01-12Korrózióálló3003Malom4022,000 psi16,000 és 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€24.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-3003-0125-01-36 Lapos készlet 3003 Alumínium 1/8 hüvelyk T 1 hüvelyk x 3 láb | AB2VEU 1NZC9 SB-3003-0125-01-36Korrózióálló3003Malom4022,000 psi16,000 és 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€39.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-3003-0125-01-72 Lapos készlet 3003 Alumínium 1/8 hüvelyk T 1 hüvelyk x 6 láb | AB2VEV 1NZD1 SB-3003-0125-01-72Korrózióálló3003Malom4022,000 psi16,000 és 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€51.78
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-3003-0125-15-12 Lapos 3003 Alumínium 1/8 hüvelyk T 1 1/2 hüvelyk x 1 láb | AB2VEW 1NZD2 SB-3003-0125-15-12Korrózióálló3003Malom4022,000 psi16,000 és 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€27.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-3003-0125-15-36 Lapos 3003 Alumínium 1/8 hüvelyk T 1 1/2 hüvelyk x 3 láb | AB2VEX 1NZD3 SB-3003-0125-15-36Korrózióálló3003Malom4022,000 psi16,000 és 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€48.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-3003-0125-15-72 Lapos 3003 Alumínium 1/8 hüvelyk T 1 1/2 hüvelyk x 6 láb | AB2VEY 1NZD4 SB-3003-0125-15-72Korrózióálló3003Malom4022,000 psi16,000 és 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€66.03
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-3003-0125-02-12 Lapos készlet 3003 Alumínium 1/8 hüvelyk T 2 hüvelyk x 1 láb | AB2VEZ 1NZD5 SB-3003-0125-02-12Korrózióálló3003Malom4022,000 psi16,000 és 21,000 PSI2"+/- 0.063 "€29.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZC7 lapos alumínium 6061 5/16 x 1 hüvelyk 6 láb
€40.34 /Mértékegység