JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2EYY2 Angle Alumínium 6061 3/8 hüvelyk vastagság 6 hüvelyk láb 4 láb hosszúság | AB9RWF

APPROVED VENDOR 2EYY2 Angle Alumínium 6061 3/8 hüvelyk vastagság 6 hüvelyk láb 4 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB9RWF Modell: 2EYY2

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€201.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzög készlet
Ötvözet típusa6061
Szög90 fok
befejezSima, csiszolatlan
Keménységi skálaBHN
Láb hossz6"
A láb hosszának tűrése+/- 0.044 "
Hossz4 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 4.000 "
AnyagAlumínium
kedélyT6
Vastagság3 / 8 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.008 "
Tipikus keménység95

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.225
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7604291000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLáb hosszHosszHosszúság toleranciaAnyagVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NTY6 Angle PVC 0.08 T 3/4 x 1.5 hüvelyk láb 5 láb | AB2TVT 1 NTY6Sima3/4" x 1-1/2"5 láb.+ 0.060 / -0.000 "I. típusú PVC0.08 "+/- 0.002 "€62.50
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UNJ1 szög PVC szürke 0.250 hüvelyk T 2 hüvelyk láb 5 láb | AB3PHQ 1UNJ1Sima2 "x 2"5 láb.+ 0.060 / -0.000 "I. típusú PVC0.25 "+/- 0.063 "€136.15
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2EYN2 szög alumínium 6061 1/8 hüvelyk vastagság 1 1/4 hüvelyk láb 4 láb | AB9RTC 2EYN2Sima, csiszolatlan1.25 "4 láb.+/- 4.000 "Alumínium1 / 8 "+/- 0.007 "€16.17
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2EYN4 sarokalumínium 6061 1/8 hüvelyk vastagság 1 1/2 hüvelykes láb 4 láb | AB9RTE 2EYN4Sima, csiszolatlan1.5 "4 láb.+/- 4.000 "Alumínium1 / 8 "+/- 0.007 "€19.98
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2EYN6 szög alumínium 6061 1/8 hüvelyk vastagság 2 hüvelyk láb 4 láb hosszúság | AB9RTG 2EYN6Sima, csiszolatlan2"4 láb.+/- 4.000 "Alumínium1 / 8 "+/- 0.007 "€28.31
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2EYN8 szög alumínium 6061 1/8 hüvelyk vastagság 3/4 hüvelyk láb 8 láb hosszúság | AB9RTJ 2EYN8Sima, csiszolatlan3 / 4 "8 láb.+/- 8.000 "Alumínium1 / 8 "+/- 0.007 "€14.70
ajánlatkérés
Jóváhagyott eladó 2EYP1 szög alumínium 6061 1/8 hüvelyk vastagság 1 hüvelyk láb 8 láb hosszúság | AB9RTL 2EYP1Sima, csiszolatlan1"8 láb.+/- 8.000 "Alumínium1 / 8 "+/- 0.007 "€16.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2EYY2 Angle Alumínium 6061 3/8 hüvelyk vastagság 6 hüvelyk láb 4 láb hosszúság
€201.25 /Mértékegység