JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2EYV5 Angle Alumínium 6061 1/4 hüvelyk vastagság 1 hüvelyk láb 8 láb hosszúság | AB9RVE

APPROVED VENDOR 2EYV5 Angle Alumínium 6061 1/4 hüvelyk vastagság 1 hüvelyk láb 8 láb hosszúság

Tétel: AB9RVE Modell: 2EYV5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€60.68 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzög készlet
Ötvözet típusa6061
Szög90 fok
befejezSima, csiszolatlan
Keménységi skálaBHN
Láb hossz1"
A láb hosszának tűrése+/- 0.012 "
Hossz8 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 8.000 "
AnyagAlumínium
kedélyT6
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.008 "
Tipikus keménység95

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)243.84
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7604291000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezLáb hosszHosszHosszúság toleranciaAnyagVastagságVastagsági toleranciaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NTY6 Angle PVC 0.08 T 3/4 x 1.5 hüvelyk láb 5 láb | AB2TVT 1 NTY6Sima3/4" x 1-1/2"5 láb.+ 0.060 / -0.000 "I. típusú PVC0.08 "+/- 0.002 "€53.09
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UNJ1 szög PVC szürke 0.250 hüvelyk T 2 hüvelyk láb 5 láb | AB3PHQ 1UNJ1Sima2 "x 2"5 láb.+ 0.060 / -0.000 "I. típusú PVC0.25 "+/- 0.063 "€115.65
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2EYN2 szög alumínium 6061 1/8 hüvelyk vastagság 1 1/4 hüvelyk láb 4 láb | AB9RTC 2EYN2Sima, csiszolatlan1.25 "4 láb.+/- 4.000 "Alumínium1 / 8 "+/- 0.007 "€14.62
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2EYN4 sarokalumínium 6061 1/8 hüvelyk vastagság 1 1/2 hüvelykes láb 4 láb | AB9RTE 2EYN4Sima, csiszolatlan1.5 "4 láb.+/- 4.000 "Alumínium1 / 8 "+/- 0.007 "€18.91
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2EYN6 szög alumínium 6061 1/8 hüvelyk vastagság 2 hüvelyk láb 4 láb hosszúság | AB9RTG 2EYN6Sima, csiszolatlan2"4 láb.+/- 4.000 "Alumínium1 / 8 "+/- 0.007 "€25.87
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 2EYN8 szög alumínium 6061 1/8 hüvelyk vastagság 3/4 hüvelyk láb 8 láb hosszúság | AB9RTJ 2EYN8Sima, csiszolatlan3 / 4 "8 láb.+/- 8.000 "Alumínium1 / 8 "+/- 0.007 "€14.70
ajánlatkérés
Jóváhagyott eladó 2EYP1 szög alumínium 6061 1/8 hüvelyk vastagság 1 hüvelyk láb 8 láb hosszúság | AB9RTL 2EYP1Sima, csiszolatlan1"8 láb.+/- 8.000 "Alumínium1 / 8 "+/- 0.007 "€16.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2EYV5 Angle Alumínium 6061 1/4 hüvelyk vastagság 1 hüvelyk láb 8 láb hosszúság
€60.68 /Mértékegység