Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2DMY2 Shoulder Screw 1 Diameter X 6 Length 188 Stainless Steel, 2PK | AB9KCY

APPROVED VENDOR 2DMY2 vállcsavar 1" átmérő X 6 hossz 188 rozsdamentes acél, 2PK

Raktáron
Tétel: AB9KCY Modell: 2DMY2
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
€436.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
Fej Dia.1-5 / 16 "
Fejmagasság5 / 8 "
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság70,000 PSI
Rockwell KeménységB55
Váll Dia0.996–0.998 ”
Vállhossz6"
Vállhossz tűrés0.01 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1"
Menetméret3 / 4-10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318158030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2DMY2 vállcsavar 1" átmérő X 6 hossz 188 rozsdamentes acél, 2PK
€436.59 /csomag