Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 4NLF3A44B Kettős visszacsapó szelep 3/4 hüvelykes Npt ólommentes bronz | AD3LZX 40D861

APOLLO VALVES 4NLF3A44B kettős visszacsapó szelep, 3/4 hüvelykes Npt ólommentes bronz

Raktáron
Tétel: AD3LZX Típus: 4NLF3A44BKereszthivatkozás: 40D861
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
€97.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős visszacsapó szelep
TeljesítésNSF 372.
Kapcsolat típusaNPT
Hossz4.375 "
AnyagÓlommentes bronz
Max. Hőmérséklet180 fok F
Max. Víznyomás175 psi
Méret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHosszMéretÁr
APOLLO SZELEPEK 4NLF3A22A Kettős visszacsapó szelep 3/8 hüvelykes Npt ólommentes bronz | AD3LZW 40D858 / 4NLF-3A2-2A 4NLF3A22ANPT3 21 / 64 "3 / 8 "€96.20
APOLLO SZELEPEK 4NLF3S65A Kettős visszacsapó szelep 1 hüvelykes Swv x Npt ólommentes bronz | AD3LZZ 40D865 4NLF3S65ASWV X NPT4.75 "1"€136.80
APOLLO SZELEPEK 4NLF3A22AC kettős ellenőrzés, 3/8 hüvelykes NPT, bronz | BP4LRW 4NLF3A22AC---€219.52
APOLLO SZELEPEK 4NLF3S65B Dual Check, 1 x 1 hüvelyk méretű MNPT | BP4LRX 4NLF3S65B---€324.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 4NLF3A44B kettős visszacsapó szelep, 3/4 hüvelykes Npt ólommentes bronz
€97.49 /Mértékegység