Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CZB1 Vágóhegy egy darabból 0nx Propán | AB9GDW

APPROVED VENDOR 2CZB1 vágóhegy egy darab méretű 0nx propán

Raktáron
Tétel: AB9GDW Modell: 2CZB1

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€7.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágási tipp
GázszolgáltatásPropán
Oxigénnyomás30-40 psi
Méret0NX
Acél vastagsága5 / 8 "
típus1 Piece

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8468901000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGázszolgáltatásMérettípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CZB2 Vágóhegy egy darabból 1nx Propán | AB9GDX 2CZB2Propán1NX1 Piece€5.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CZB3 Vágóhegy egy darabból 6nx Propán | AB9GDY 2CZB3Propán6NX1 Piece€2.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CZB4 Vágóhegy egy darabból 2nff Propán | AB9GDZ 2CZB4Propán2NFF1 Piece-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WDX4 vágóhegy 2 db 5. méret 6-8 hüvelyk vastag | AC3UCG 2WDX4Propán / mapp / földgáz5"2 Piece€2.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2CZB1 vágóhegy egy darab méretű 0nx propán
€7.22 /Mértékegység