Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WDX4 vágóhegy 2 db 5. méret 6-8 hüvelyk vastag | AC3UCG

APPROVED VENDOR 2WDX4 Cutting Tip 2 Piece Size 5 6-8 Inch Thick

Raktáron
Tétel: AC3UCG Model: 2WDX4
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
€2.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágási tipp
Üzemanyag nyomása5-15 psi
GázszolgáltatásPropán / mapp / földgáz
Oxigénáram60-800 cfh
Oxigénnyomás65-80 psi
Méret5"
Acél vastagsága6 a 8
típus2 Piece

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8468901000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGázszolgáltatásMérettípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CZB1 Vágóhegy egy darabból 0nx Propán | AB9GDW 2CZB1Propán0NX1 Piece€7.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CZB2 Vágóhegy egy darabból 1nx Propán | AB9GDX 2CZB2Propán1NX1 Piece€5.89
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CZB3 Vágóhegy egy darabból 6nx Propán | AB9GDY 2CZB3Propán6NX1 Piece€2.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CZB4 Vágóhegy egy darabból 2nff Propán | AB9GDZ 2CZB4Propán2NFF1 Piece-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2WDX4 Cutting Tip 2 Piece Size 5 6-8 Inch Thick
€2.90 /Mértékegység