JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2CFJ9 utcai könyök 90 fokos 2 1/2 hüvelykes vörös sárgaréz | AB9DYQ

APPROVED VENDOR 2CFJ9 utcai könyök 90 fokos 2 1/2 hüvelykes vörös sárgaréz

Tétel: AB9DYQ Modell: 2CFJ9

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 90 fok
test anyagaVörösréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret2.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.56
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7412200035
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2CFJ9 utcai könyök 90 fokos 2 1/2 hüvelykes vörös sárgaréz