APPROVED VENDOR 2BY85 Machine Screw Binding 10-32 X 1 L, 100PK | AB9CWY

APPROVED VENDOR 2BY85 Machine Screw Binding 10-32 X 1 L, 100PK

Tétel: AB9CWY Modell: 2BY85

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.399 "
Fejmagasság0.123 "
fej típusaKötelező
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2BY85 Machine Screw Binding 10-32 X 1 L, 100PK