Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2BA29 Machine Screw Round 10-32 X 3/4 L, 100PK | AB9BZX

APPROVED VENDOR 2BA29 gépcsavar kerek 10-32 x 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9BZX Modell: 2BA29
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
€28.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.359 "
Fejmagasság0.137 "
fej típusaRound
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2BA29 gépcsavar kerek 10-32 x 3/4 L, 100PK
€28.42 /csomag