Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 2AU99 Machine Screw Flat Stainless Steel 10-32 X 2 L, 100PK | AB9BDG

APPROVED VENDOR 2AU99 Machine Screw Flat Stainless Steel 10-32 X 2 L, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AB9BDG Modell: 2AU99

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.362 "
Fejmagasság0.116 "
fej típusaLakás
Hossz2"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2AU99 Machine Screw Flat Stainless Steel 10-32 X 2 L, 100PK
€41.59 /csomag