JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 26W568 Asztali lemezjátszó Kapacitás 300 Lb Átmérő 18 hüvelyk | AB8PYX

APPROVED VENDOR 26W568 asztali lemezjátszó kapacitása 300 font átmérő 18 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB8PYX Típus: 26W568

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€488.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBenchtop lemezjátszó
színekPiros
befejezPorbevonat
Magasság21–32 ”
Terhelhetőség300 font
AnyagAcél és gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.22
Hajó magassága (cm)59.69
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termék részletek:

    • Felső belül Dia. (18 ")
    • Felső külső Dia. (18 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTerhelhetőségÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 26W565 Asztali lemezjátszó Kapacitás 1000 Lb Átmérő 24 hüvelyk | AB8PYU 26W5657 / 8 "1000 font€661.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 26W566 Asztali lemezjátszó Kapacitás 500 Lb Átmérő 12 hüvelyk | AB8PYV 26W5664"500 font€295.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 26W567 Asztali lemezjátszó Kapacitás 1000 Lb Átmérő 18 hüvelyk | AB8PYW 26W5677 / 8 "1000 font€401.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 26W568 asztali lemezjátszó kapacitása 300 font átmérő 18 hüvelyk
€488.54 /Mértékegység